https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-AL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyTlM4eE1EYzJPREUxTVRFNE16TTVNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5QlRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQzMGQ4M2QyNGY4Nzg4NWE2MWMxZGVlODk5MmE4NmE2MjE3NThhYjJlODZiNWE1ZTY3YjJmYzAzZmU4ZTc5Yg
RULAND
RULAND
SPK-35-A
RULAND RULAND
描述
RULAND SPK-35-A
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SPK-35-A
BDI部件号
798013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SPK-35-A/p/798013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452911952
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 7/8
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SPK-35-A
重量/磅
0.34
详细描述
2-3/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米