https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT0M4eE1EYzJPRFUwT0RnMU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5Q1UxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGViMjViYTlhMThjZmY2MjJhZjY4OWRiYTUxNmQxNTU4M2IwNjgwNDZhNzJiYmJmN2UxMDY5ZDIzZGI4NDQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT0M4eE1EYzJPRFUwT0RnMU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5Q1UxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGViMjViYTlhMThjZmY2MjJhZjY4OWRiYTUxNmQxNTU4M2IwNjgwNDZhNzJiYmJmN2UxMDY5ZDIzZGI4NDQ4
RULAND
RULAND
SPK-8-F
RULAND RULAND
描述
RULAND SPK-8-F
1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SPK-8-F
BDI部件号
798023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SPK-8-F/p/798023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529078037
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SPK-8-F
重量/磅
0.154
详细描述
1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米

