INA
INA
SRG.E50-FA125
INA INA
描述
INA SRG.E50-FA125
Shaft Collar; 50MM Bore; 69MM Outside Diameter; 18.4MM Width; Eccentric; Corrotect Coating
制造商部件号
SRG.E50-FA125
BDI部件号
24862110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SRG-E50-FA125/p/24862110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802812176
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.463
产品明细
Shaft Collar
产品规格
50MM Bore; 69MM Outside Diameter; 18.4MM Width; Eccentric; Corrotect Coating
详细描述
Shaft Collar; 50MM Bore; 69MM Outside Diameter; 18.4MM Width; Eccentric; Corrotect Coating