SSC18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobVpDOHhNRFkwT1RNeU1UQXhNekkzT0M5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVMU5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJkYzI0Y2E2YzM2ZjVhMDlhY2JjYTA4NDAyZDE1MDQ0MjNhMTY0M2EwYTA1MGYxOGM0N2VlOWFhNTE3ZjM1NDc
176705 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SSC18

描述

BOSTON GEAR SSC18

Shaft Collar; 3/16" Bore; Not Threaded; 7/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Stainless Steel; One Piece Solid

制造商部件号

SSC18

BDI部件号
176705

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711677414
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistant and Non-Magnetic
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
67741
详细描述
Shaft Collar; 3/16" Bore; Not Threaded; 7/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新