BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSC25
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SSC25
Shaft Collar; 1/4" Bore; Not Threaded; 1/2" Outside Diameter; 5/16" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
制造商部件号
SSC25
BDI部件号
176706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SSC25/p/176706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711677421
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistant and Non-Magnetic
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
67742
详细描述
Shaft Collar; 1/4" Bore; Not Threaded; 1/2" Outside Diameter; 5/16" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米