CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-025-28
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-025-28
1/4-28 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
TC-025-28
BDI部件号
197598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-025-28/p/197598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861502365
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1/4-28
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1/4-28 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米