TC-125-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TC-1SPL-THD-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnMFpDODVOamMyTVRFMk1UTXhPRGN3TG1wd1p3fGJjOWZjYzkwZjhlM2Y2ODQ5OWIwM2ZlMzA0MGM1OWI3OTlkMjU4OWFkNmQ5MzMwYzYzYzZjZWY5Y2RlYTc3N2Y
197633 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

TC-125-07

描述

CLIMAX METAL TC-125-07

1-1/4-7 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw

制造商部件号

TC-125-07

BDI部件号
197633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861500149
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-1/4-7
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-1/4-7 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新