CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-200-12
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-200-12
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
TC-200-12
BDI部件号
197446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-200-12/p/197446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861505779
重量 / Kilogram
0.394
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
2-12
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar | No Relief Cut
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米