TCL-20-12-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd6WVM4eE1EYzJOekUwTXpZd01ERTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNkMmU5ZjhmMDA2OGJkNDk2NmFjMDBhYTcyNzQwNDczNGI3Y2U0NzMxZDgyYTgzMjM4NGZiYzkwMThlYzY2MTc
801560 锁紧环 

RULAND RULAND

TCL-20-12-SS

描述

RULAND TCL-20-12-SS

1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 11/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

TCL-20-12-SS

BDI部件号
801560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452902815
重量 / Kilogram
0.139
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-1/4-12
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 11/16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-20-12-SS
重量/磅
0.27
详细描述
1-1/4-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 11/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新