RULAND
RULAND
TCL-32-12-F
RULAND RULAND
描述
RULAND TCL-32-12-F
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
TCL-32-12-F
BDI部件号
801575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TCL-32-12-F/p/801575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452902836
重量 / Kilogram
0.343
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
2-12
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 7/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-32-12-F
重量/磅
0.7
详细描述
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米