TCL-7-14-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
801595 锁紧环 

RULAND RULAND

TCL-7-14-F

描述

RULAND TCL-7-14-F

7/16-14 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

TCL-7-14-F

BDI部件号
801595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452902866
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
7/16-14
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-7-14-F
重量/磅
0.05
详细描述
7/16-14 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新