RULAND
RULAND
TCL-8-20-F
RULAND RULAND
描述
RULAND TCL-8-20-F
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
TCL-8-20-F
BDI部件号
801601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TCL-8-20-F/p/801601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452902878
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1/2-20
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-8-20-F
重量/磅
0.08
详细描述
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米