https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TSP-2SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE1EYzJOekU0TkRNNU5qTXhPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZGTlFYekpUVUV4ZlZFaEVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MWRmMDM3MzU4OWNhNDEzOTNlOWU0ZjFiOWVmMmNiMmRjMTMwZWRjMzIzMjFlY2RkZDAxMjBkNGI2MzJkMWEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TSP-2SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE1EYzJOekU0TkRNNU5qTXhPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZGTlFYekpUVUV4ZlZFaEVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MWRmMDM3MzU4OWNhNDEzOTNlOWU0ZjFiOWVmMmNiMmRjMTMwZWRjMzIzMjFlY2RkZDAxMjBkNGI2MzJkMWEz
RULAND
RULAND
TSP-12-10-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND TSP-12-10-SS
3/4-10 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
制造商部件号
TSP-12-10-SS
BDI部件号
801617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TSP-12-10-SS/p/801617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529029220
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
3/4-10
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TSP-12-10-SS
重量/磅
0.17
详细描述
3/4-10 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米