TSP-32-12-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TSP-2SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE1EYzJOekU0TkRNNU5qTXhPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZGTlFYekpUVUV4ZlZFaEVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MWRmMDM3MzU4OWNhNDEzOTNlOWU0ZjFiOWVmMmNiMmRjMTMwZWRjMzIzMjFlY2RkZDAxMjBkNGI2MzJkMWEz
801651 锁紧环 

RULAND RULAND

TSP-32-12-SS

描述

RULAND TSP-32-12-SS

2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded

制造商部件号

TSP-32-12-SS

BDI部件号
801651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452902965
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
2-12
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 7/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TSP-32-12-SS
重量/磅
0.7
详细描述
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新