https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TSP-2SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcxTXk4eE1EYzJPREF5TURjd01USXhOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZGTlFYekpUVUV4ZlZFaEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjIxYWJjNjJiMzk2ZmZjMmQyZWVjYmRjYTFmN2FiYzE1MTY3ODkwYTYzODU0YWJmNjgzY2E4YTcxMGRiY2Qy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TSP-2SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcxTXk4eE1EYzJPREF5TURjd01USXhOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZGTlFYekpUVUV4ZlZFaEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjIxYWJjNjJiMzk2ZmZjMmQyZWVjYmRjYTFmN2FiYzE1MTY3ODkwYTYzODU0YWJmNjgzY2E4YTcxMGRiY2Qy
RULAND
RULAND
TSP-8-20-F
RULAND RULAND
描述
RULAND TSP-8-20-F
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
制造商部件号
TSP-8-20-F
BDI部件号
801676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TSP-8-20-F/p/801676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529029893
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1/2-20
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Optional Opposing Screw | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TSP-8-20-F
重量/磅
0.08
详细描述
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split Threaded
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米

