https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-VG-2SPL-PLY-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcwTmk4eE1EYzJPRE00T1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZrZGZNbE5RVEY5UVRGbGZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkNGU4YzA0N2FmN2JhZTNjODIzNjliYzY4N2ZkOTA2M2MxYzRkYmIzODk3MzUzZmFjYmRkNmQ2NDNhMmI1NTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-VG-2SPL-PLY-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcwTmk4eE1EYzJPRE00T1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlZrZGZNbE5RVEY5UVRGbGZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkNGU4YzA0N2FmN2JhZTNjODIzNjliYzY4N2ZkOTA2M2MxYzRkYmIzODk3MzUzZmFjYmRkNmQ2NDNhMmI1NTg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SCK-100
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SCK-100
Collar, Shaft; 1" Bore; Polyamide; Two Piece Split; 1-3/4" Outside Diameter; 0.55" Width; Keyway
制造商部件号
VG-SCK-100
BDI部件号
341862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/VG-SCK-100/p/341862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405462182
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Polyamide
剖分或实心说明
Two Piece Split
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.1
详细描述
Collar, Shaft; 1" Bore; Polyamide; Two Piece Split; 1-3/4" Outside Diameter; 0.55" Width; Keyway
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米