WSP-20-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-DWSP-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd3T0M4eE1EYzJOemc1T0Rnek56QXlNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlJGZFRVRjh5VTFCTVgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhZDgzZjdjNmQ4NWRiYzk0NDEzNDQyNzk4ZmNhOWU1ZWVmZmYwODAzZGVhZGRjZjJjOWM2YzdhZWY1YjQwYzE
22369174 锁紧环 

RULAND RULAND

WSP-20-F

描述

RULAND WSP-20-F

Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; Two Piece Split; 2.062" Outside Diameter; 1.062" Width; 1/4-28 Clamp Screw; No Keyway

制造商部件号

WSP-20-F

BDI部件号
22369174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452913676
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
M02302
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Double Wide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.5648
详细描述
Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; Two Piece Split; 2.062" Outside Diameter; 1.062" Width; 1/4-28 Clamp Screw; No Keyway
外径
2.062 英寸 | 52.375 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.062 英寸 | 26.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新