TIMKEN
TIMKEN
AN 40
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM AN-40 ; 轴承配件/锁紧螺母
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.849" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
TIM AN-40
BDI部件号
1353827
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN-40/p/1353827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034365
重量 / Kilogram
3.964
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
7.847-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-40
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
8.5
详细描述
Locknut; 12 Threads per Inch; 9.849" Outside Diameter; 1.198" Nominal Thickness; 7.847-8 Thread Size; 7-49/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.777" Thread Pitch Diameter Max; W-40 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
9.849 英寸 | 250.165 毫米
名义厚度
1.198 英寸 | 30.429 毫米
最大螺纹中经直径
7.777 英寸 | 197.536 毫米
最小螺纹中经直径
7.766 英寸 | 197.256 毫米