NTN
NTN
AN15
NTN NTN
描述
NTN AN15
Locknut; 98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.127MM Thread Pitch Diameter Min; 73.254MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN15
BDI部件号
1214486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN15/p/1214486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017243
重量 / Kilogram
0.298
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M75 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-15
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.63273
详细描述
Locknut; 98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.127MM Thread Pitch Diameter Min; 73.254MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
2.884 英寸 | 73.254 毫米
名义厚度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
3.858 英寸 | 98 毫米
最小螺纹中经直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米