PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
AN15
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL AN15
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
AN15
BDI部件号
18122852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN15/p/18122852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067504871
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
2.933-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-15
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.706
详细描述
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.884 英寸 | 73.254 毫米
最小螺纹中经直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米
名义厚度
0.604 英寸 | 15.342 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米