AN17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGLCKNUT-AN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnMVlTOHhNRFV5TURBeE1qYzFNRGczT0M5SlRrUkdRVWRNUTB0T1ZWUmZRVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlZDhkZDBjMzI4Y2Q2YTcxZjNjN2FkMWUwYmQ5ZDUxYWM0MWRkMjY2NzQ4ZDZlMTI2YTc0NWVhYjBhZTM0NWI
1154250 锁紧螺母 

FAG FAG

AN17

描述

FAG AN17

Locknut; 112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness

制造商部件号

AN17

BDI部件号
1154250

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677286079
重量 / Kilogram
0.486
Product Group - BDI
B02222
名称
Locknut
重量/磅
1.07145
产品明细
Locknut
产品规格
112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness
详细描述
Locknut; 112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness