1154250
Nakrętki Blokujące
FAG
FAG
AN17
FAG FAG
Opis
FAG AN17
Locknut; 112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness
Nr. katalogowy
AN17
Nr kat. BDI
1154250
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/AN17/p/1154250
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,486
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4026677286079
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1.07145
Szczegóły Produktu
Locknut
Specyfikacja Produktu
112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness
Długi Opis
Locknut; 112.039MM Outside Diameter; 16.129MM Thickness