NTN
NTN
AN22
NTN NTN
描述
NTN AN22
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.483MM Thread Pitch Diameter Min; 108.687MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN22
BDI部件号
1214495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN22/p/1214495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017441
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M110 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-22
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.483MM Thread Pitch Diameter Min; 108.687MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米
名义厚度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
最大螺纹中经直径
4.279 英寸 | 108.687 毫米