AN22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
21458143 锁紧螺母 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

AN22

描述

STANDARD LOCKNUT AN22

12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; W-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

AN22

BDI部件号
21458143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0737533000411
重量 / Kilogram
1.029
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.325-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-22
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.21
详细描述
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; W-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
5.719 英寸 | 145.263 毫米
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米
最大螺纹中经直径
4.279 英寸 | 108.687 毫米
名义厚度
0.791 英寸 | 20.091 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新