AN32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobVl5OHhNRFF5TVRVMU9EY3dOakl3Tmk5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yjk2YzlkZjY0ODI2MDc1MzVkOTJhMmQ0MzMwNjY1MDg5NGJhMzRhMDQwMGVjYTAzNTQzOTJmZTcxM2FkYjVjOA
17146582 锁紧螺母 

NTN NTN

AN32

描述

NTN AN32

Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 157.556MM Thread Pitch Diameter Min; 157.785MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

AN32

BDI部件号
17146582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359017670
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M160 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-32
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
5.70997
详细描述
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 157.556MM Thread Pitch Diameter Min; 157.785MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
6.212 英寸 | 157.785 毫米
名义厚度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
最小螺纹中经直径
6.203 英寸 | 157.556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新