NTN
NTN
AN38
NTN NTN
描述
NTN AN38
Locknut; 240MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 187.731MM Thread Pitch Diameter Min; 187.96MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN38
BDI部件号
1214508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN38/p/1214508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017779
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M190 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-38
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
7.47367
详细描述
Locknut; 240MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 187.731MM Thread Pitch Diameter Min; 187.96MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
最大螺纹中经直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
名义厚度
1.102 英寸 | 28 毫米
最小螺纹中经直径
7.391 英寸 | 187.731 毫米