ANL34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-ANL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaE5pOHhNRFF5TVRVMU9URTJORGsxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZRVTVNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWY3YTQyNGExY2ZkY2Q1Zjc0NjlmYWU3Yjg0OWExZDAxMTUwMzJkZGFiOTRjZmJmZmEyMDBiZTQyZWNiMTgw
17146590 锁紧螺母 

NTN NTN

ANL34

描述

NTN ANL34

Locknut; 200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 170MM Thread Pitch Diameter Min; 171.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

ANL34

BDI部件号
17146590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359016758
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M170 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
AWL34
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
3.792
详细描述
Locknut; 200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 170MM Thread Pitch Diameter Min; 171.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
最大螺纹中经直径
6.752 英寸 | 171.5 毫米
最小螺纹中经直径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新