ANL96 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-ANL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaE5pOHhNRFF5TVRVMU9URTJORGsxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZRVTVNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWY3YTQyNGExY2ZkY2Q1Zjc0NjlmYWU3Yjg0OWExZDAxMTUwMzJkZGFiOTRjZmJmZmEyMDBiZTQyZWNiMTgw
17146594 锁紧螺母 

NTN NTN

ANL96

描述

NTN ANL96

Locknut; 560MM Outside Diameter; 75MM Nominal Thickness; TR480 X 5 Thread Size; 480MM Thread Pitch Diameter Min; 482.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

ANL96

BDI部件号
17146594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359016963
重量 / Kilogram
28.53
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR480 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
AWL96
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
62.391
详细描述
Locknut; 560MM Outside Diameter; 75MM Nominal Thickness; TR480 X 5 Thread Size; 480MM Thread Pitch Diameter Min; 482.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
2.953 英寸 | 75 毫米
最大螺纹中经直径
18.996 英寸 | 482.5 毫米
最小螺纹中经直径
18.898 英寸 | 480 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新