ARN-26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967658 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

ARN-26

描述

WHITTET-HIGGINS ARN-26

12 Threads per Inch; 7-5/16" Outside Diameter; 29/32" Nominal Thickness; 5.622-12 Thread Size; 5.568" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread

制造商部件号

ARN-26

BDI部件号
967658

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968592600
重量 / Kilogram
1.706
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.622-12
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
ARN-26
重量/磅
3.7
详细描述
12 Threads per Inch; 7-5/16" Outside Diameter; 29/32" Nominal Thickness; 5.622-12 Thread Size; 5.568" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.312 英寸 | 185.725 毫米
名义厚度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
最小螺纹中经直径
5.568 英寸 | 141.427 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新