BHH-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967020 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BHH-07

描述

WHITTET-HIGGINS BHH-07

18 Threads per Inch; 2-3/32" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BHH-07

BDI部件号
967020

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968310709
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.376-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Self Locking | Nylon Collar | Hexagon Locknut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHH-07
重量/磅
0.14
详细描述
18 Threads per Inch; 2-3/32" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
1.344 英寸 | 34.138 毫米
外径
2.094 英寸 | 53.188 毫米
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
名义厚度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新