WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHI-02
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHI-02
16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
制造商部件号
BHI-02
BDI部件号
967027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHI-02/p/967027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968320203
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
0.875-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Self Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHI-02
详细描述
16 Threads per Inch; 1-5/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.875-16 Thread Size; 0.834" Thread Pitch Diameter Min; 0.838" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
最大螺纹中经直径
0.838 英寸 | 21.285 毫米
名义厚度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
最小螺纹中经直径
0.834 英寸 | 21.184 毫米