BHI-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967036 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BHI-11

描述

WHITTET-HIGGINS BHI-11

16 Threads per Inch; 3" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2-16 Thread Size; 1.959" Thread Pitch Diameter Min; 1.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

制造商部件号

BHI-11

BDI部件号
967036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968321101
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
2-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Self Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHI-11
重量/磅
0.44
详细描述
16 Threads per Inch; 3" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 2-16 Thread Size; 1.959" Thread Pitch Diameter Min; 1.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
最小螺纹中经直径
1.959 英寸 | 49.759 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
最大螺纹中经直径
1.964 英寸 | 49.886 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新