WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHI-18
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHI-18
16 Threads per Inch; 5-1/4" Outside Diameter; 13/16" Nominal Thickness; 3.75-16 Thread Size; 3.709" Thread Pitch Diameter Min; 3.714" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
制造商部件号
BHI-18
BDI部件号
967043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHI-18/p/967043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968321804
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
3.75-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Self Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHI-18
重量/磅
1.86
详细描述
16 Threads per Inch; 5-1/4" Outside Diameter; 13/16" Nominal Thickness; 3.75-16 Thread Size; 3.709" Thread Pitch Diameter Min; 3.714" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
最小螺纹中经直径
3.709 英寸 | 94.209 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最大螺纹中经直径
3.714 英寸 | 94.336 毫米
名义厚度
0.813 英寸 | 20.65 毫米