WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHL-34
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHL-34
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1-7/32" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6-37/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHL-34
BDI部件号
967072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHL-34/p/967072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968333401
重量 / Kilogram
2.812
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
6.659-8
螺纹名称
UNS
其它特点
Self Locking | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHL-34
详细描述
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1-7/32" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6-37/64" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
6.587 英寸 | 167.31 毫米
外径
8.656 英寸 | 219.862 毫米
最小螺纹中经直径
6.578 英寸 | 167.081 毫米
名义厚度
1.219 英寸 | 30.963 毫米