BHM-28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967101 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BHM-28

描述

WHITTET-HIGGINS BHM-28

12 Threads per Inch; 7-3/32" Outside Diameter; 1-1/16" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BHM-28

BDI部件号
967101

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968342809
重量 / Kilogram
1.615
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.497-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHM-28
详细描述
12 Threads per Inch; 7-3/32" Outside Diameter; 1-1/16" Nominal Thickness; 5.497-12 Thread Size; 5.443" Thread Pitch Diameter Min; 5.451" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
1.062 英寸 | 26.975 毫米
最小螺纹中经直径
5.443 英寸 | 138.252 毫米
外径
7.093 英寸 | 180.162 毫米
最大螺纹中经直径
5.451 英寸 | 138.455 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新