BHM-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967102 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BHM-30

描述

WHITTET-HIGGINS BHM-30

12 Threads per Inch; 7.682" Outside Diameter; 1-1/8" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BHM-30

BDI部件号
967102

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968343004
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.888-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHM-30
详细描述
12 Threads per Inch; 7.682" Outside Diameter; 1-1/8" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
7.682 英寸 | 195.123 毫米
名义厚度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大螺纹中经直径
5.842 英寸 | 148.387 毫米
最小螺纹中经直径
5.834 英寸 | 148.184 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新