对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BHS-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967106 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BHS-03

描述

WHITTET-HIGGINS BHS-03

32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BHS-03

BDI部件号
967106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968355304
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.664-32
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHS-03
详细描述
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.358 毫米
最大螺纹中经直径
0.647 英寸 | 16.434 毫米
名义厚度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新