WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHS-12
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHS-12
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHS-12
BDI部件号
967116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHS-12/p/967116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968356202
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHS-12
重量/磅
0.44
详细描述
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 19/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米
名义厚度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米