BL-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTnk4eE1EYzNNREV6T1Rrek9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlFreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Zjg3ODc2MzU3NmZjZDZkZGNiZjQ3ZDY3NjUxNjBhZGI5N2YwNGNkNjIzNWEzMTdiMzc3ZjlkYjVlZGU0YjBhOA
966558 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BL-19

描述

WHITTET-HIGGINS BL-19

12 Threads per Inch; 5.47" Outside Diameter; 1.05" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BL-19

BDI部件号
966558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968101901
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.73-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BL-19
重量/磅
3.18
详细描述
12 Threads per Inch; 5.47" Outside Diameter; 1.05" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.683 英寸 | 93.548 毫米
最小螺纹中经直径
3.676 英寸 | 93.37 毫米
外径
5.47 英寸 | 138.938 毫米
名义厚度
1.05 英寸 | 26.67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新