WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BL-20
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BL-20
12 Threads per Inch; 5.71" Outside Diameter; 1.05" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BL-20
BDI部件号
966559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BL-20/p/966559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968102007
重量 / Kilogram
1.551
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.918-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BL-20
重量/磅
3.42
详细描述
12 Threads per Inch; 5.71" Outside Diameter; 1.05" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
3.864 英寸 | 98.146 毫米
最大螺纹中经直径
3.871 英寸 | 98.323 毫米
名义厚度
1.05 英寸 | 26.67 毫米
外径
5.71 英寸 | 145.034 毫米