WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BL-30
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BL-30
12 Threads per Inch; 7.68" Outside Diameter; 1.27" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BL-30
BDI部件号
966565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BL-30/p/966565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968103004
重量 / Kilogram
3.747
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.888-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BL-30
重量/磅
8.26
详细描述
12 Threads per Inch; 7.68" Outside Diameter; 1.27" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
5.842 英寸 | 148.387 毫米
外径
7.68 英寸 | 195.072 毫米
名义厚度
1.27 英寸 | 32.258 毫米
最小螺纹中经直径
5.834 英寸 | 148.184 毫米