WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BLM-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BLM-10
78MM Outside Diameter; 19.5MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BLM-10
BDI部件号
966586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BLM-10/p/966586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968131007
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M50 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mechanical Lock | M5 Lock Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BLM-10
重量/磅
0.8
详细描述
78MM Outside Diameter; 19.5MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.768 英寸 | 19.5 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.158 毫米
最小螺纹中经直径
1.93 英寸 | 49.026 毫米