BLM-17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTnk4eE1EYzNNREV6T1Rrek9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlFreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Zjg3ODc2MzU3NmZjZDZkZGNiZjQ3ZDY3NjUxNjBhZGI5N2YwNGNkNjIzNWEzMTdiMzc3ZjlkYjVlZGU0YjBhOA
966593 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BLM-17

描述

WHITTET-HIGGINS BLM-17

125MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

BLM-17

BDI部件号
966593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968131700
重量 / Kilogram
1.098
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M85 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BLM-17
重量/磅
2.32
详细描述
125MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
3.295 英寸 | 83.701 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
名义厚度
0.984 英寸 | 25 毫米
最大螺纹中经直径
3.301 英寸 | 83.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新