WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BLM-21
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BLM-21
150.1MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BLM-21
BDI部件号
966597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BLM-21/p/966597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968132103
重量 / Kilogram
1.706
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M105 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mechanical Lock | M6 Lock Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BLM-21
重量/磅
3.7
详细描述
150.1MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
4.083 英寸 | 103.701 毫米
名义厚度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.1 毫米
最大螺纹中经直径
4.089 英寸 | 103.861 毫米