BM-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967155 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BM-11

描述

WHITTET-HIGGINS BM-11

75MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

BM-11

BDI部件号
967155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968361107
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M55 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BM-11
重量/磅
0.4
详细描述
75MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小螺纹中经直径
2.114 英寸 | 53.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.12 英寸 | 53.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新