WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BMM-00
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BMM-00
18MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BMM-00
BDI部件号
967208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BMM-00/p/967208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968370000
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M10 X 0.75
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BMM-00
重量/磅
0.02
详细描述
18MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.375 英寸 | 9.513 毫米
名义厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
最大螺纹中经直径
0.378 英寸 | 9.598 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米


