BMM-044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU5pODVPREExTmpBek16UXdNekU0TDBsT1JGaFlXRXhEUzA1VlZGOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDMxZTgxMTk4OTAzMmVjZjkxOGNhMGE1NWJjZWEwNGRkMDk2MjlmOGFmZDE4MjljZDBjMGVhMGNkMTAxNWYyMA
967213 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

BMM-044

描述

WHITTET-HIGGINS BMM-044

34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

BMM-044

BDI部件号
967213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968370444
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M22 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BMM-044
重量/磅
0.08
详细描述
34MM Outside Diameter; 10.5MM Nominal Thickness; M22 X 1 Thread Size; 21.35MM Thread Pitch Diameter Min; 21.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
最小螺纹中经直径
0.841 英寸 | 21.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.845 英寸 | 21.451 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新