WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BMM-07
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BMM-07
52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BMM-07
BDI部件号
967218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BMM-07/p/967218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968370703
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M35 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Alloy Steel | Self Locking | Heat Stabilized Nylon Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BMM-07
重量/磅
0.18
详细描述
52MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.026 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
名义厚度
0.472 英寸 | 12 毫米
最大螺纹中经直径
1.345 英寸 | 34.151 毫米


