CNB-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966698 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNB-11

描述

WHITTET-HIGGINS CNB-11

18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

CNB-11

BDI部件号
966698

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968201106
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.157-18
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M8 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-11
重量/磅
0.86
详细描述
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 2.157-18 Thread Size; 2.121" Thread Pitch Diameter Min; 2.126" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.635 英寸 | 16.129 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
最小螺纹中经直径
2.121 英寸 | 53.873 毫米
最大螺纹中经直径
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新