CNB-17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966704 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNB-17

描述

WHITTET-HIGGINS CNB-17

12 Threads per Inch; 4-3/4" Outside Diameter; 0.708" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

CNB-17

BDI部件号
966704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968201700
重量 / Kilogram
0.753
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.34-12
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M8 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-17
重量/磅
1.66
详细描述
12 Threads per Inch; 4-3/4" Outside Diameter; 0.708" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.292 英寸 | 83.617 毫米
名义厚度
0.708 英寸 | 17.983 毫米
最小螺纹中经直径
3.286 英寸 | 83.464 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新